軽くてお手軽で大変良いです。
精度検証はしてませんが、再現性は高いので、信用して良さそうです。
この価格でこの性能があれば、言うことありません。
100kg程度の製品の重量測定に使用します。1kg単位で測れれば良いので安いこちらを購入してみました。200kgまで測れるらしいですがフックやリング部分が見た目からすると弱そうで不安です。破断しないか常に気を付けて使います。
小さく・軽くて・手軽です。風袋引きでき便利です。本体吊りの輪がもう少し大きければ良かったかな。
取り回しが楽なので重宝しています。
レンジの割には精度があるので使い勝手は悪くないです。
バイクの重量測定に使用しています。チェーンブロックで吊り上げる環境があれば、重量測定には最も安価な方法だと思います。
自身がぶら下がってみましたが、体重を正確に表示しましたので精度もそれなりに高いと思います。