TESTO606-2材料水分計(温湿度計付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10936615 品番0560 6062
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
温湿度の計測も可能。

付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。 TGK品番540-68-08-02 トラスコ品番333-7499 質量(g)45(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(%)(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)、(湿度)±2.5%RH、(気体温度)±0.5℃ バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)130(バックライトオフの場合) 計測範囲(材料水分)0〜54.8質量%、(湿度)5〜95%RH、(気体温度)-10〜50℃ 動作温度(℃)-10〜50 分解能(%)(材料水分)0.1%、(湿度)0.1%RH、(気体温度)0.1℃
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする