T10-10PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10951665 T10-10PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10951665 T10-10PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10951665 T10-10PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10951665 T10-10PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10951665 T10-10PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10951665

組端子台 (20A)

(181件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10951665 品番 T10-10PM
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。

取付方式直付け 結線方式ネジ 極数10P 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 寸法A(mm)122 寸法B(mm)112 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※定格適合電線をご使用ください。
※取付ネジは緩んだりしないよう確実に締めてください。(過度な締め付けはお止めください)

商品説明動画

組端子台 (20A).
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 181
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
機械に組み込み
製造業

今回は12Pを購入しましたが、15Pか16Pが欲しいところです。
20Pは多すぎるので中間に、もう1種類が用意してほしいところです。

1人が参考にしています
2026-01-20
用途:
電子装置の製作
製造業

汎用端子台の様なローテク物は安価なもので十分ですので、この製品は実用的で良いと思います。

2026-02-12
用途:
だったらショートバーも出しくれよ
製造業

モノタロウオリジナル寸法の端子台なのか知らんが他社のショートバーが嵌らん。
その割にモノタロウブランドでショートバーを出してないし。
ピッチ寸法は記載あるけど、各端子の樹脂寸が記載ないから適当な10mmピッチのショートバーが使えると思って購入するも入らず。
大体が端子台なんてショートバーとセットで使うことのほうが多いんだから寸法合わせてほしい。

4人が参考にしています
2025-06-12
用途:
配線の分岐
ジールデザイン 様

組端子台です。 特別、優れたところもなく非もない。でも価格が安い PB商品は安かろう悪かろうと思われている人がいますが モノタロウPBの品質はブランド品と同等です。

2人が参考にしています
対象商品:
10793291
2025-07-18
用途:
自作オーディオ機材
有限会社 東日本計測 様

スピーカーネットワークの製作に購入した。種類も豊富、発送も迅速で満足です

2025-03-26
用途:
配電盤内の結線

ネジが太く入れやすい、価格も抑えられていて、購入しやすい。
特にモノタロウ商品15%引きは見逃せません。

1人が参考にしています
2025-03-19
用途:
配線処理に使用

自作の電気評価治具にしようしました。
透明プレートの付け外しもやりやすくネジ締結も問題なく
出来ました。ネジを無くした場合に
追加購入できるものが安価であればなお良いです。

対象商品:
10793291
2025-08-15
用途:
工場の配線
ジールデザイン 様

何度もリピート購入しています 安価ですが、問題なく使用できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする