※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンチラストペイント300 (メタリック、パール)

(36件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 10962515 品番 MH12042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

シルバーM 主な使用車種セルシオ・クラウン・アリスト・スープラ・マークU・クオリス・チェイサー・クレスタ・ウィンダム・コロナ・カリーナ・ED・EXIV・ビスタ・アルデオ・カムリ・セリカ・カローラ・フィールダー・スパシオ・スプリンター・カリブ・スターレット・ヴィッツ・ファンカーゴ・プラッツ・イプサム・ラウム・RAV4・グランビア・グランドハイエース・レジアス・カローラランクス・プロボックス 用途自動車用の補修ペイント メーカートヨタ 適合塗料MH11604 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 適合カラーNo199 代表車種クラウン・マークU 危険物の性状非水溶性
注意
※自動車メーカーの純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより正確に色が合わない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-12
用途:
塗装

DIYでの塗装のため購入。使い勝手もよく、満足しています。

対象商品:
10962515
2022-05-13
用途:
車の劣化塗装に
卸売・小売業

別なメーカーを使用してたのですが剥がれが早く、ホルトははがれにくく持ちがよく大変満足

対象商品:
10963486
2021-05-13
用途:
部分塗装

ボディの部分塗装に使用。店頭より安価に入手でき、塗りやすい特性。

対象商品:
10962831
2022-04-02
用途:
車のメンテナンス
製造業

毎回購入してます、容量も多く価格も満足して居ります。

対象商品:
10962542
2020-11-09
用途:
ブレーキキャリパーリペイント
製造業

ヤマハのブレーキキャリパーをリペイントしました。落ち着いたゴールドで全体との相性Good。塗装のノリもよく満足です。

対象商品:
10963425
2020-10-09
用途:
自動車の仕上げ塗装に使用
谷本 和夫 様

車体色に違和感無く塗布出来ます、噴霧も細かくて、結構最後まで使えます。

2021-12-30
用途:
ルーフの再塗装

初代フィットのルーフの再塗装に使用。クリアが剥がれて見窄らしい状態になってました。サーフェイサーからやり直し。結果は失敗に終わりました。メタリックは色が乗りにくいのはわかってましたが、このスプレーは構造上、缶を横向き水平にしたら、出が悪くなります。仕方なく45度くらいに傾けてルーフを塗る事になったのですが、これだと半分は逃げていってしまうことになって、表示してある塗装可能面積より多い3本使ったのに下地が部分的に透けて見える状態になってしまいました。これは、塗装後、屋外の日光に晒してわかった次第です。蛍光灯下では薄すぎるとは思いませんでした。ソリッドカラーはそう難しくないと思いますが、メタリックは本当に素人では難しい。ルーフはやめた方がいいです。やるなら、規定の倍の本数は必要です。ボンネットは外してがいいですね。いい勉強になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10963391
2020-05-20
用途:
バイクの補修塗装
建設業・工事業

メタリック系でしたが、適度な艶もあり、まあまあの仕上がりになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする