※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 適合カラーNo汎用 危険物の数量120mL 注文コード10963653 品番MH4083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は適合カラーNo・危険物の数量など6種類から選べます 他の種類を見る

ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。

半透明(パール入) 適合カラーNo汎用 メーカー汎用 用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
注意
※必ずホワイトパールマイカ下塗りの表示に合わせてお使い下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10963662
2013-05-13
用途:
車の修理

近くのカーショップで購入しようとしましたが在庫切れでした。以前御社で部品を購入したことを思い出しネットで調べてみたところすぐに見つかりました。クーポンも届いていたこともあり即注文、すぐに届き満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする