サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
注文コード
11017447
品番
QS-SVJBR1010E11-B1
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
寸法b(mm)
10
寸法h1(mm)
10
寸法h(mm)
10
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
70
寸法l3(mm)
26
寸法f1(mm)
10
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
ゲージチップ
VBMT 11 03 04
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ