曜日別特売
3790 セパレートボックス 和泉化成 11077211

 

3790 セパレートボックス 和泉化成 11077211
3790 セパレートボックス 和泉化成 11077211
3790 セパレートボックス 和泉化成 11077211
3790 セパレートボックス 和泉化成 11077211
3790 セパレートボックス 和泉化成 11077211

セパレートボックス

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)約140
内容量1個注文コード11077211品番3790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を整理収納できます。

容量(L)0.7サイズMサイズ質量(g)約140材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)41奥行(mm)150仕切りあり有効内寸法・奥行(mm)125有効内寸法・高さ(mm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 分解整備
サービス業

機械メンテナンスでちょっとしたネジ入れにとても重宝します。
ホコリもかぶらないので数日作業でも便利

対象商品 : 11077211
2024-01-09
用途: 電子部品の整理
T.O工房サービス業

適度な高さもありコンデンサ等が非常に整理しやすいです。
作りもかなり丈夫で落として割れることも
勝手に開くこともありませんでした。

対象商品 : 11077211
2023-02-03
用途: 電子部品保管
T.O工房サービス業

コンデンサやネジ等を安価に仕分けることが出来て満足です。
仕切りが動かないスペースにワッシャー等の薄いものを入れると
横のスペースに移動しません。よく考えられた商品です。

対象商品 : 11077202
2022-02-26
用途: 治具の数量管理に使用する。
株式会社一橋工業

値段が安くてもしっかりした作りでとてもありがたいです。

対象商品 : 11077211
2021-04-27
用途: 小さい部品の整理
電気・ガス・熱供給・水道業

この大きさで移動できる仕切りがあり使いやすくて最高です。

対象商品 : 11077211
2021-04-22
用途: 小ねじの整理に
プラスチックオムニウム

安いの選びしました。
仕切りがOPで追加で買えればよいのですが。。

対象商品 : 11077211
2020-06-16
用途: 電気配線端子の整理に
KEN工房

100均の価格帯なので期待はしておりませんでしたが
流石MADEINJAPANです!!新品時からの100均に見られる熱変形などは
少なく良いです お手頃なケースは本当に有難いです。

対象商品 : 11077202
2020-03-31
用途: 工具入れ
運輸・通信業

ソケットを入れるのに購入しました。ネジも入れれるし、値段も安く利用価値ありです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする