※サンプル画像(画像はKGJ8-6-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGJ8-10-1 チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ) 11089691 KGJ8-10-1 チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ PISCO(ピスコ) 11089691

チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合継手径D2(Φmm)8 適合チューブ外径D1(Φmm)10 注文コード11089691 品番KGJ8-10-1
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は適合継手径D2・適合チューブ外径ΦD1・適合チューブ外径D1など13種類から選べます 他の種類を見る
材質シールゴム:HNBR 形状レデューサ カバーカバー無し 質量(g)25 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0〜100(凍結なきこと) 寸法L(mm)25.7 最高使用圧力(MPa)1 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)48.7 寸法C(mm)チューブエンド:20.9 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 寸法P(Φmm)17.5 適合チューブ外径D1(Φmm)10 使用真空圧力(kPa)-100 適合継手径D2(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする