サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 365フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
600-8895
材質
K20D
注文コード
11091622
品番
R365-1505ZNE-KM K20D
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・材質・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
K20D
トラスコ品番
600-8895
寸法l(mm)
15
寸法s(mm)
5.66
寸法iC(mm)
15
寸法la(mm)
6.4
寸法ap(mm)
6
寸法bs(mm)
1.5