CoroMill(R) 365フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質4220 注文コード11091674 品番R365-1505ZNE-PM 4220
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトラスコ品番・材質・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
材質4220 寸法l(mm)15 寸法s(mm)5.66 寸法iC(mm)15 寸法la(mm)6.4 寸法ap(mm)6 寸法bs(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする