サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
H13A
注文コード
11091884
品番
R390-17 04 08E-NL H13A
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
319
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
17
適合被削材種
N(非鉄)
チップブレーカー
E-NL(軽)
材種
H13A
最大切込み(mm)
15.7
有効長(mm)
17
コーナーR(mm)
0.8
長さ(mm)
1.5(ワイパー部)
トラスコ品番
612-2655
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種の説明(0.1MB)
材種Nのみ(0.3MB)