CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種4220 チップブレーカーM-PM(中荒) 注文コード11092094 品番R390-18 06 08M-PM 4220
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材種・チップブレーカーなど252種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ18 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーM-PM(中荒) 材種4220 最大切込み(mm)16 有効長(mm)15.8 コーナーR(mm)0.8 長さ(mm)1.1(ワイパー部) トラスコ品番603-9987

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする