サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R)590(センチュリー)フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1020
トラスコ品番
339-3682
注文コード
11093266
品番
R590-110504H-KTW 1020
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1020
トラスコ品番
339-3682
形状
正方形
寸法rε(mm)
0.4
寸法la(mm)
11
寸法iW(mm)
11.5
寸法bs(mm)
7.0
最大切込みap(mm)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。