CoroTurn(R) TR 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1525 被削材P 注文コード11093616 品番TR-DC1304-F 1525
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・被削材・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
材質1525 被削材P 寸法l(mm)13 チップ形状ひし形55° 寸法rε(mm)0.4 チップブレーカ仕上げ用 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする