サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
CoroTurn(R) TR 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1105
被削材
S
注文コード
11093652
品番
TR-DC1308-F 1105
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・被削材・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1105
被削材
S
寸法l(mm)
13
チップ形状
ひし形55°
寸法rε(mm)
0.8
チップブレーカ
仕上げ用
チップ逃げ角(°)
7