スクリューレス端子台 SL-6000-H

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11095577 品番SL-6000-H-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 極数1P 端子間ピッチ(mm)5.08 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 定格電流(A)10 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG16〜AWG26)、撚線:0.2mm2〜1.25mm2(AWG16〜AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2〜0.5mm2(AWG20〜AWG24) 標準剥線長(mm)9〜10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可 端子金具PC端子 操作部色G(緑)
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする