SL-6000-H-Y スクリューレス端子台 SL-6000-H サトーパーツ 11095613

SL-6000-H-Y スクリューレス端子台 SL-6000-H サトーパーツ 11095613
SL-6000-H-Y スクリューレス端子台 SL-6000-H サトーパーツ 11095613

スクリューレス端子台 SL-6000-H

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード11095613品番SL-6000-H-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!

取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)5.08定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可端子金具PC端子操作部色Y(黄)
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする