サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの スクリューレス端子台
スクリューレス端子台 SL-6000-V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11095647
品番
SL-6000-V-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!
用途
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
5.08
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm
2
(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66 (UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG16〜AWG26)、撚線:0.2mm
2
〜1.25mm
2
(AWG16〜AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm
2
〜0.5mm
2
(AWG20〜AWG24)
標準剥線長(mm)
9〜10
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
端子金具
PC端子
操作部色
BR(茶)