サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの スクリューレス端子台
スクリューレス端子台 SL-8000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11095744
品番
SL-8000-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式
ハンダ/タブ兼用
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
結線方式
スクリューレス
極数
1P
色(本体)
W(白)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm
2
、素線径Φ0.18mm以上
定格電流(A)
10
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG16〜AWG26)、撚線:0.2mm
2
〜1.25mm
2
(AWG16〜AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm
2
〜0.5mm
2
(AWG20〜AWG24)
標準剥線長(mm)
9〜10
端子金具
187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
取付板厚(mm)
0.8〜2.0
操作部色
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。