SL-8000-R スクリューレス端子台 SL-8000 サトーパーツ 11095753 SL-8000-R スクリューレス端子台 SL-8000 サトーパーツ 11095753 SL-8000-R スクリューレス端子台 SL-8000 サトーパーツ 11095753

スクリューレス端子台 SL-8000

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11095753 品番SL-8000-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式ハンダ/タブ兼用 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 結線方式スクリューレス 極数1P 色(本体)W(白) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 定格電流(A)10 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG16〜AWG26)、撚線:0.2mm2〜1.25mm2(AWG16〜AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2〜0.5mm2(AWG20〜AWG24) 標準剥線長(mm)9〜10 端子金具187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子 取付板厚(mm)0.8〜2.0 操作部色R(赤) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする