鏡体ユニット MSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11096015 品番MS-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。

用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。 質量(kg)0.7 総合倍率20× 作動距離(mm)85 最小読取値(目量)(mm)0.05 接眼レンズ10× 対物レンズ 実視野(Φmm)10
注意
※作動距離や最小1目の読みはあくまでも対物レンズの性能に関係しますので、接眼レンズの倍率が変わってもデータ数値は変わりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする