対物レンズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11096496 品番 OBD2X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。

マウントCマウント W.D.(mm)80 鏡筒長(mm)20.5 用途メジャースコープ用対物レンズ 質量(g)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする