適合空中線:内蔵型
質量(g)約270(電池含む)
種類特種60℃ヘッド
出力10mW以下
電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)、または、外部電源:DC5〜15V 35mA ※電源の同時併用はできません
検出方式定温式
配線接続端子式
機能(付帯)電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約8年(常温時)
外観送信機:樹脂(ホワイト)、熱感知器:樹脂、金属(グレー)
設置場所屋内
表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)
電波到達距離(m)約100(見通し距離)