曜日別特売
PT-U80(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス) 11162308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブル型非接触温度計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット
測定範囲(℃)-30~+600
放射率(ε)補正:ε可変(0.3~1.20/.01ステップ)
(ε)補正:ε可変(0.3~1.20/.01ステップ)
(ε)補正:0.95 / 0.85 / 0.70切換
内容量1セット注文コード11162308品番PT-U80(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
測定範囲(℃)-30~+600放射率(ε)補正:ε可変(0.3~1.20/.01ステップ)分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1応答時間500ms/90%応答測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする