測定範囲(℃)-30~600放射率(ε)補正:0.95 / 0.85 / 0.70切換付属品単三アルカリ乾電池×2本(動作確認用)、取扱説明書、専用収納ケース材質ABS / TEEE質量(g)約250(電池含む)電源単三アルカリ乾電池×2本精度(℃)読取値の±1分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1照準視野同軸レーザマーカ(クラス2) PSc認証取得保存温度(℃)-10~60機能HOLD時間/15秒、データ記録/1点メモリ応答時間0.5sec. / 90%応答外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×56×38測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル使用周囲温度(℃)0~50表示機能NOR / MAX / MIN使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)電池寿命連続15時間(最大負荷時)光学系Siレンズ測定視野範囲(mm)30/1000測定エリア寸法30mm/1000mm(D:S=33:1)温度表示方式デジタルバックライト照度センサ付ELバックライト使用湿度(%RH)35~85アラーム上下限温度/アラームLED・ブザー音ON / OFF切換温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)