※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジコン 瞬結端子台

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11194027 品番UF7001-30P-KCA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る
適合記号板:組込み カバー組込み ピッチ(mm)11.5 定格300V 適合規格UL 本体DINレール型ワンタッチタイプ 定格(A)30 材料基板:PBT 接続端子対応:丸型端子・Y型端子 絶縁抵抗500V 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)2500 1分間以上
関連資料:(0.36MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする