ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
一般照明用ハロゲンランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
消費電力(W)
(最大)65
電球形状
ハロゲン球
注文コード
11209601
品番
JD100V65WNP/E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
電圧・消費電力・電球形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スポット照明、全体照明
電圧(V)
100
消費電力(W)
(最大)65
口金
E11
外径の基準寸法(mm)
Φ11.5 × 70
相関色温度(K)
2800K
全光束(Lm)
1120
定格寿命(時間)
2000
周波数
50/60Hz
電球形状
ハロゲン球
光中心距離
(LCL)49mm
設置場所
屋内
光色
電球色
演色指数(Ra)
100
電球の種類
ハロゲン