一般照明用ハロゲンランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)110 消費電力(W)(最大)200 電球形状ハロゲン球 注文コード11209619 品番JD110V200WP/EN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は電圧・消費電力・電球形状など10種類から選べます 他の種類を見る
用途スポット照明、全体照明 電圧(V)110 消費電力(W)(最大)200 口金E11 外径の基準寸法(mm)Φ14.5 × 71 相関色温度(K)2850K 全光束(Lm)3200 定格寿命(時間)2000 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 光中心距離(LCL)49mm 設置場所屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
フォトスタジオでの使用
株式会社JS4 様 (サービス業)

以前から使用させていただいてます
特に問題なくコスパも良く使えております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする