YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲン狭角100W形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11376097
品番
JDR110V60WUVNK7HE11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
種別
100W形 狭角
全長(mm)
60
直径(Φmm)
70
消費電力(W)
60
口金
E11
本体質量(g)
102
ビームの開き(°)
10
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン球