※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ排気機構ノンリリーフタイプ注文コード11497281品番ARM11BA1-R08-A2-N
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など191種類から選べます他の種類を見る ・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。