お知らせ窓付ワンタッチロック小1P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11509745 品番 N-1184
参考基準価格(税別)¥578 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。
【換気、防犯対策、転落防止に!】
【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】
【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】
・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。
・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。
操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。
付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。

材質ステンレス、ABS樹脂、PE樹脂、粘着テープ 寸法(mm)87×18.5×4 シルバー 入数(個)小×1
注意
※窓と窓の隙間は4mm以上必要です。
※網戸での使用の場合は、特に防犯にはご注意ください。
※必ずサッシ枠に取付けてください。ガラス面には取付けないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする