ウシオライティング
インナー(PP)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
内径(Φmm)
4
4
5
6
6.5
7
8
9
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11606963
品番
IN-4 PP
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途
食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法L(mm)
17
内径(Φmm)
4
寸法D1(Φmm)
2.7
寸法D2(Φmm)
6
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法D3(Φmm)
3.8
適合チューブ内径(Φmm)
4
特性
耐薬・耐腐食
注意
※樹脂継手は応力緩和現象が生じやすく、ネジ部から「にじみ漏れ」が徐々に発生する事がありますが、増し締めをすることで漏れは解消することができます。ただし、増し締めができなくなった物は新しい物と交換してください。再使用する際は、スリーブを必ず新しい物と交換してご使用ください。