F35-2654 試験管乾燥器 LD-490N ナリカ 11747840

試験管乾燥器 LD-490N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11747840
品番
F35-2654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥217,800
販売価格(税別)
¥198,000

試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。

寸法(mm)
300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て)
質量(kg)
12
電源(V)
AC100
消費電力(W)
450
乾燥時間(分)
最大12
ヒーター
ニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする