曜日別特売
CB-716 ヘッドベアリング MARWI 11775061

CB-716 ヘッドベアリング MARWI 11775061
CB-716 ヘッドベアリング MARWI 11775061
CB-716 ヘッドベアリング MARWI 11775061

ヘッドベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個サイズ30.15×41.0×7注文コード11775061品番CB-716
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Headset: Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Nylon
Sealing:Rubber LLU (full contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:25 pcs
Dimension of balls:3.175mm(1/8)
Basic dynamic load rating:3.360 kN
Basic static load rating:2.710 kN
サイズ30.15×41.0×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする