AR20-F01BG-B レギュレータ AR20-B〜AR60-Bシリーズ SMC 11886446

レギュレータ AR20-B〜AR60-Bシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 管接続口径G1/8 注文コード11886446 品番AR20-F01BG-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,830
この商品は設定圧力範囲・設定圧力・管接続口径など874種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ 管接続口径G1/8 流れ方向(-)左→右 ねじの種類G 全長(mm)93.9 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ボディサイズ20 ハンドル(-) 下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 排気方式リリーフタイプ 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11886446 AR20-F01BG-B 59811371 AR20-F01BG-D AR20(K)-D Series レギュレータ SMC AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 1個 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11887898
2023-11-16
用途:
空気圧力制御
教育・研究機関

0.02kPa~と書いてますが、0.01kPa以下程度の微圧もある程度調整できます。他社製品も幾つか試しましたが低圧は難しかったです。リピ買いしてます。

対象商品:
11888144
2020-09-09
用途:
製造設備のバルブ制御に空気圧調整用として使用
製造業

抜群の信頼性。これにつきます。
また、SMC製品はカタログが見やすく選定し易い。
モノタロウさんは商品が直ぐに届くのでとても助かっています。

対象商品:
11890822
2017-06-22
用途:
洗瓶作業時

AR30-02Eの修理交換用に購入。
機能的に問題はないが、前シリーズとはサイズが異なり、設置に工夫を要した。
後継機種の場合、サイズが異なる場合はわかるようにしていただきたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする