cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 使い捨てモルド・カップ
cotta ホワイト グラシンケース 36×23(250枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
11889757
品番
94187
参考基準価格(税別)
¥151
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
グラシン
色
クラフト
外寸(mm)
36×H23
対応
【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可
耐熱温度(℃)
220以下