cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta くっつきハロウィンクッキー型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11890141
品番
96088
参考基準価格(税別)
¥612
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
ハロウィンのキャラクター達がくっつきあっている可愛いデザインです。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(一個当たり)【かぼちゃ】55×H55【くま】55×H51【おばけ】55×H50【猫】35×H57mm
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×50
対応
【IH調理器具】不可【オーブン】不可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】不可【食洗機】不可
品名・タイプ
クッキー型
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。