cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta シリコンモールド 犬&ねずみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11890150
品番
95002
参考基準価格(税別)
¥833
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
焼き菓子以外にも、チョコレートや冷菓を作る際にも使える、便利で可愛いシリコン製モールドです。
熱伝導に優れ、型離れも良く、使用後の洗浄も簡単です。
材質
シリコン
寸法(mm)
(一個当たり)【犬】62×43【ねずみ】64×50
質量(g)
67
外寸(mm)
184×174×H27
対応
【IH調理器具】不可【オーブン】可【ガスコンロ】不可【電子レンジ】可【食洗機】可
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
マイナス40
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※焼き菓子にお使いになる場合は、型に軽く離型油を塗った方が生地が綺麗に取り出せます。
※シリコン特有の匂いが若干ありますが、ご使用に問題はございません。