※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTH-3T(メーカー実施校正証明書一式付) アナログ吊りばかり 平面型 長島衡機工業 11893081 DTH-3T(メーカー実施校正証明書一式付) アナログ吊りばかり 平面型 長島衡機工業 11893081

アナログ吊りばかり 平面型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)3000 目量(kg)最小20 最小目盛(kg)20 注文コード11893081 品番DTH-3T(メーカー実施校正証明書一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はひょう量・目量・最小目盛18種類から選べます 他の種類を見る

一般的な吊りはかり、吊り秤の定番。簡便性、耐久性に優れ手軽に利用できます。
バッテリーなし。バッテリー切れの心配や面倒な設定もいりません。
長時間使用しなくてもOK!いつでもすぐに利用できます。
高品質で低価格な日本製の吊りはかり・スチール製で丈夫で長持ち。
故障の少ないアナログ表示ですっきりとした見易い目盛り盤。
メーカーのはかりは日本で一台、一台秤量(最大計量値)まで検量しての出荷です。

種類吊りばかり ひょう量(kg)3000 目量(kg)最小20 表示形式アナログ 最小目盛(kg)20
注意
※WEB注文限定
※品番に(メーカー実施校正証明書一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書類一式とは「トレーサビリティ体系図、校正証明書、検査成績書」の3点を指します。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする