RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)2250(1005〜1005まで)
材質【金具】ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)12.7
補強層2Y/S
最高使用圧力(MPa)3.5
最小破壊圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)65
概略質量(g/m)135
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40〜100
推奨雰囲気温度(℃)-40〜80
規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)
質量(g/個)76
寸法X(mm)17
寸法Y(mm)19