※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ADEX VALVE A12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 注文コード11942106 品番A12FD25-1P-C8-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品はポート数など148種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 切換方式4方向複動 配管形式直接配管形 形式ダブルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7(外部パイロット仕様-0.1〜0.7) 定格電圧(V)DC24 シール方式ソフトシール 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 ポートサイズΦ8用インスタント継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする