出力(kW)1.5
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比450
周波数(Hz)50/60/60
取付方式フランジ形
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)120
寸法L(mm)681
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
寸法S(mm)60
寸法D(mm)175
寸法C(mm)233
寸法T(mm)11
寸法W(mm)18
寸法K(mm)14.5
寸法Q(mm)90
寸法U(mm)7
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)148
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])3.3/4
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LD(mm)420
寸法LB(mm)-
寸法LC(mm)450
寸法LZ(mm)28
寸法QK(mm)72
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法LA(mm)550
寸法LE(mm)5
寸法LG(mm)24
寸法LL(mm)576
寸法LR(mm)105
寸法DD(mm)458
寸法DC(mm)225
極数(P)4
寸法LLB(mm)-
寸法ZH(mm)18
寸法ZT(mm)M10