出力(kW)1.5電源三相電圧(V)200/200/220減速比120周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)82寸法L(mm)543保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)55寸法D(mm)175寸法C(mm)197寸法T(mm)10寸法W(mm)16寸法K(mm)50寸法Q(mm)82寸法U(mm)6塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)148出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)340寸法LB(mm)-寸法LC(mm)370寸法LZ(mm)24寸法QK(mm)71周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LA(mm)450寸法LE(mm)4寸法LG(mm)20寸法LL(mm)453寸法LR(mm)90寸法DD(mm)382寸法DC(mm)185極数(P)4寸法LLB(mm)-寸法ZH(mm)18寸法ZT(mm)M10