出力(kW)1.5電源三相電圧(V)200/200/220減速比5周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)41.1寸法L(mm)433保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)32寸法D(mm)175寸法C(mm)141寸法T(mm)8寸法W(mm)10寸法K(mm)30寸法Q(mm)50寸法U(mm)5塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)148出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)235寸法LB(mm)-寸法LC(mm)255寸法LZ(mm)19寸法QK(mm)45周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LA(mm)315寸法LE(mm)4寸法LG(mm)18寸法LL(mm)370寸法LR(mm)63寸法DD(mm)268.5寸法DC(mm)127.5極数(P)4寸法LLB(mm)-寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8