出力(kW)3.7電源三相電圧(V)200/200/220減速比80周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)150寸法L(mm)648保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)60寸法D(mm)235寸法C(mm)233寸法T(mm)11寸法W(mm)18寸法K(mm)60寸法Q(mm)90寸法U(mm)7塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)174出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])18.8/22.5始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)420寸法LB(mm)-寸法LC(mm)450寸法LZ(mm)28寸法QK(mm)72周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LA(mm)550寸法LE(mm)5寸法LG(mm)24寸法LL(mm)543寸法LR(mm)105寸法DD(mm)458寸法DC(mm)225極数(P)4寸法LLB(mm)-寸法ZH(mm)18寸法ZT(mm)M10