出力(kW)3.7
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比5
周波数(Hz)50/60/60
取付方式フランジ形
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
質量(kg)91.3
寸法L(mm)573
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
寸法S(mm)48
寸法D(mm)235
寸法C(mm)172
寸法T(mm)9
寸法W(mm)14
寸法K(mm)40
寸法Q(mm)75
寸法U(mm)5.5
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
寸法KL(mm)174
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LD(mm)290
寸法LB(mm)-
寸法LC(mm)315
寸法LZ(mm)24
寸法QK(mm)70
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法LA(mm)380
寸法LE(mm)4
寸法LG(mm)20
寸法LL(mm)486.5
寸法LR(mm)86.5
寸法DD(mm)329.5
寸法DC(mm)157.5
極数(P)4
寸法LLB(mm)-
寸法ZH(mm)12
寸法ZT(mm)M8