出力(kW)7.5電源三相電圧(V)200/200/220減速比90周波数(Hz)50/60/60取付方式フランジ形ブレーキ有無なし使用環境屋内付属品軸端キーブレーキブレーキなし質量(kg)356寸法L(mm)860保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ寸法S(mm)90寸法D(mm)275寸法C(mm)317寸法T(mm)14寸法W(mm)25寸法K(mm)105寸法Q(mm)130寸法U(mm)9塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下寸法KL(mm)194出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])16.7/20始動方法入-△始動設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下寸法LD(mm)510寸法LB(mm)-寸法LC(mm)648寸法LZ(mm)24寸法QK(mm)98周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)寸法LA(mm)560寸法LE(mm)6寸法LG(mm)30寸法LL(mm)720寸法LR(mm)140寸法DD(mm)622寸法DC(mm)305極数(P)4寸法LLB(mm)-寸法ZH(mm)27寸法ZT(mm)M16