ギヤードモーター GM-LJPシリーズ(立形)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11974323 品番 GM-LJPV-11kw-1/60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,349,600 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現

出力(kW)11 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比60 周波数(Hz)50/60/60 取付方式立形 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 付属品軸端キー、棒状油面計 ブレーキブレーキなし 質量(kg)289 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 寸法S(mm)90 寸法D(mm)622 寸法T(mm)14 寸法W(mm)25 寸法K(mm)105 寸法Q(mm)130 寸法U(mm)9 塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当) 周囲湿度(%RH)80%RH以下 寸法KL(mm)270 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])25/30 始動方法入-△始動 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 寸法LB(mm)510 寸法LC(mm)610 寸法LZ(mm)24 寸法KD(mm)35 寸法QK(mm)98 周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと) 寸法LA(mm)560 寸法LE(mm)6 寸法LG(mm)30 寸法LL(mm)849.5 寸法LR(mm)140 寸法KK(mm)0 寸法DB(mm)648 極数(P)4 寸法DL(mm)317 寸法DR(mm)305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする