出力(kW)22
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比30
周波数(Hz)50/60/60
取付方式立形
ブレーキ有無なし
使用環境屋内
付属品軸端キー、棒状油面計
ブレーキブレーキなし
質量(kg)409
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
寸法S(mm)90
寸法D(mm)622
寸法T(mm)14
寸法W(mm)25
寸法K(mm)105
寸法Q(mm)130
寸法U(mm)9
塗装色パープルブルー(マンセル2.5PB2/4相当)
周囲湿度(%RH)80%RH以下
寸法KL(mm)290
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60
始動方法入-△始動
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
寸法LB(mm)510
寸法LC(mm)610
寸法LZ(mm)24
寸法KD(mm)35
寸法QK(mm)98
周囲温度(℃)-15〜+40(凍結なきこと)
寸法LA(mm)560
寸法LE(mm)6
寸法LG(mm)30
寸法LL(mm)914
寸法LR(mm)140
寸法KK(mm)0
寸法DB(mm)648
極数(P)4
寸法DL(mm)317
寸法DR(mm)305