出力(kW)5.5電源三相電圧(V)200/200/220/230極数(P)2周波数(Hz)50/60/60/60取付方式立形フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内枠番132Sブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)寸法S(mm)38k6寸法D(mm)266定格電流(A)20.6/19.8/18.4/18寸法T(mm)8寸法W(mm)10寸法Q(mm)80回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)寸法U(mm)5塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形耐熱クラス130(B)寸法KL(mm)194標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法LB(mm)230j6寸法LC(mm)300寸法LZ(mm)14.5寸法KD(mm)27寸法QK(mm)63周囲温度(℃)-30~40寸法LA(mm)265寸法LE(mm)4寸法LG(mm)20寸法KB(mm)256ベアリング呼び番号負荷側/6308ZZ、反負荷側/6207ZZ寸法LL(mm)392.5寸法LN(mm)4運転(定格)S1連続始動電流(A)177/165/185/195寸法LR(mm)80始動トルク244/234/284/311(%)定格回転速度(min-1[r.p.m])2940/3525/3540/3545防水性屋内形(IP44)寸法IE(mm)156